• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil de démontage de filtre carburant ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à rainures

Réf.: 2168-6
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2168-6
EAN / GTIN 4000896149070
Réf. fabricant 2168-6

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre de corps de filtre carburant sur les moteurs diesel FIATALFA ROMEOLANCIAOPEL
  • Manœuvre sans dommages du couvercle du carter de l'unité de filtre à carburant lors du renouvellement du filtre à carburant
  • Carré intérieur Entraînement 10 = 38
  • ⌀ 109 mm à 6 rainures
  • Pour par ex. des véhicules FIAT ∙ ALFA ROMEO ∙ LANCIA à moteur diesel 1,3 l – 1,9 l – 2,4 l ainsi que OPEL Vectra C/Signum 1,9 l diesel, Astra H 1,3 l et 1,9 l diesel, Corsa C/Combo/Meriva 1,3 l à moteur diesel
  • Remarque : pour atteindre le couple de serrage recommandé par les fabricants de véhicules, utilisez par ex. la clé dynamométrique HAZET 6110-1CT
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil à rainures
  • Diamètre: 117.5 mm
  • Poids net (kg): 0.36 kg