• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à lamer KOMET® M6N

Réf.: 216660 M6N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour vis DIN à tête cylindrique M6
Type de queue Queue Weldon
Arrosage interne oui
Nombre de dents Z 1
Nombre de plaquettes 1
⌀ fraisage D1 H13 11 mm
⌀ min. dmin 6,4 mm
Prof. d'alésage max. l 10 mm
Longueur totale Ltot 80 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Plaquette adaptée WOEX
Plaquette réversible 216780 − 216910 ; 216950 10-010 / 110
Jeu de vis pour plaquettes 239652 6IP1 (1,0 Nm)
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216660 M6N
EAN / GTIN 4047109191310
Réf. fabricant F10 10031

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de lamages pour vis à tête cylindrique suivant DIN 74 p. 2, à partir de M8, avec arrosage interne.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange