Fraise à lamer à 45° KOMET® M12

Réf.: 216600 M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour vis DIN à tête fraisée Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: non
  • Angle de lamage: 90

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ fraisage D 11 mm
    Pour vis DIN à tête fraisée M12
    Type de queue Queue Weldon
    Arrosage interne non
    Nombre de dents Z 2
    Nombre de plaquettes 2
    ⌀ chanfreinage max. Dmax 23 mm
    Longueur totale Ltot 100 mm
    ⌀ queue Ds h6 16 mm
    Plaquette adaptée TO.. 0902
    Plaquette réversible 216700 ; 216740 ; 216770 14-6603
    Jeu de vis pour plaquettes 239653 8IP7 (1,3 Nm)
    Angle de lamage 90 degré
    Type de produit Fraises à lamer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 216600 M12
    EAN / GTIN 4047109013001
    Réf. fabricant F10 00061

    Description

    Utilisation:

    Pour l'ébavurage de trous ronds et oblongs et pour le fraisage de rainures trapézoïdales. Pour les chanfreinages suivant DIN fin pour les vis DIN M10 − M20.
    Des conditions d'utilisation strictes sont indispensables (non utilisables sur perceuses).

    Remarque(s):

    Plaquettes triangulaires adaptées, voir 216700; 216740; 216770.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes