Plateau roulant

Réf.: 2166
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement
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
Type de produit Rouleurs

Identification et classification

Référence article 2166
Copier
EAN / GTIN 4017976021669
Copier
Réf. fabricant 2166
Copier
Article hors catalogue L90080 919
Copier
Fabricant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

En cornière d’acier, soudée, revêtement époxy bleu RAL 5007. Avec plate-forme en bois recouverte de caoutchouc strié, 4 roulettes pivotantes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. 2 roulettes avec frein.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 400
Longueur de la surface utile (mm): 500
Largeur de la surface utile (mm): 500
Hauteur de plateau (mm): 201
Longueur totale (mm): 500
Largeur totale (mm): 500
Hauteur totale (mm): 201
Bandage: TPE
Taille des roues (mm): 125 × 32

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript