• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SDGT 090308 INOX

Réf.: 216409 INOX
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,89 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,24 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
5 030 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SDGT 090308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7630
Type d'outils HM
Avance fz par dent 0,11 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216409 INOX
EAN / GTIN 4067263110828
Réf. fabricant 216409 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes de fraisage robustes, frittées avec précision, avec brise-copeaux positif. Surfaces planes et d’appui rectifiées avec précision.