Mini-presse à graisse ∙ 145 mm

Réf.: 2162M
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
    Type de produit Pompes de graissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2162M
    EAN / GTIN 4000896185634
    Réf. fabricant 2162M
    Article hors catalogue L60140 3333

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Graissage précis des mécanismes de frappe, broches, etc.
    • Capacité de remplissage : 80 g
    • Plage de pressions allant jusqu'à 1000 PSI / 69 bar
    • Remplissage avec de la graisse en vrac
    • Graisseur inclus, exécution à 50° et à 90°
    • Dimensions / longueur : 145 mm
    • Poids net (kg): 0.27 kg