• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

LOEU 090408 R-L TI

Réf.: 215990 TI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    26,41 € / Unité
  • De 10 Unité
    22,01 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 891 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette LOEU090408 R-L
Type Ti
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7940
Type d'outils Carbure
Avance fz 0,07 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215990 TI
EAN / GTIN 4045197938121
Réf. fabricant 215990 TI

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
145
INOX > 900 N/mm²
M
115
Ti > 850 N/mm²
S
55
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 3,5 mm