LOMU 090408 TR-M ST900

Réf.: 215982 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    24,36 € / Unité
  • De 10 Unité
    20,30 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
7 800 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette LOMU090408 TR-M
    Type ST900
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance HB9520
    Type d'outils Carbure
    Avance fz 0,11 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215982 ST900
    EAN / GTIN 4045197937995
    Réf. fabricant 215982 ST900

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    210
    Acier < 750 N/mm²
    P
    165
    Acier < 900 N/mm²
    P
    140
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    105
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    95
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 4,5 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :