{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Tang | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents effectif Zeff | 2 | |
Nombre de plaquettes | 8 | |
Profondeur de coupe max. ap max | 32 mm | |
Longueur totale Ltot | 45 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Plaquette adaptée | LO.U0904.. | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215974 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197940100 | |
Réf. fabricant | 215974 25/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |