• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang 32/3 mm

Réf.: 215972 32/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Tang
⌀ dents DC 32 mm
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents effectif Zeff 3
Nombre de plaquettes 18
Profondeur de coupe max. ap max 47 mm
Longueur de col L1 69 mm
Longueur totale Ltot 131 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
Plaquette adaptée LO.U0904..
Jeu de vis pour plaquettes 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215972 32/3
EAN / GTIN 4045197940087
Réf. fabricant 215972 32/3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "Power Tang" Afficher tout