Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas étroit, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 63/9mm

Réf.: 215968 63/9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Tang
⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 9
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Profondeur de coupe max. ap max 8 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 27 mm
Plaquette adaptée LO.U0904..
Jeu de vis pour plaquettes 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215968 63/9
EAN / GTIN 4045197940063
Réf. fabricant 215968 63/9

Description

Exécution:

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel.
Valeurs d'avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d'effort de coupe.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8 IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Power Tang" Afficher tout