Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas large 50/5 mm

Réf.: 215966 50/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Power Tang
    ⌀ dents DC 50 mm
    Nombre de dents Z 5
    Type de queue avec alésage
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Dressage
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    Profondeur de coupe max. ap max 8 mm
    Longueur totale Ltot 40 mm
    ⌀ fixation 22 mm
    Plaquette adaptée LO.U0904..
    Jeu de vis pour plaquettes 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215966 50/5
    EAN / GTIN 4045197940025
    Réf. fabricant 215966 50/5

    Description

    Exécution:

    Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel.
    Valeurs d'avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d'effort de coupe.

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8 IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "Power Tang" Afficher tout