{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Tang | |
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 8 mm | |
Longueur de col L1 | 30 mm | |
Longueur totale Ltot | 101 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
Plaquette adaptée | LO.U0904.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215950 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939807 | |
Réf. fabricant | 215950 20/2 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas large, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/2mm
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
283,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
237,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock
232,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
252,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
298,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
152,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
274,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale Ltot | 101 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Plaquette adaptée | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Type de queue | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon |
⌀ dents DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Jeu de vis pour plaquettes | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |