APMT 100305 TR, HB7525, Type: ST900

Réf.: 215946 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,60 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,84 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
10 995 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette APMT 100305 TR
Type ST900
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,12 mm
Epaisseur plan de travail 3,5 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215946 ST900
EAN / GTIN 4045197554468
Réf. fabricant 215946 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
390
Acier < 750 N/mm²
P
270
Acier < 900 N/mm²
P
230
Acier < 1100 N/mm²
P
220
Acier < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
250
INOX > 900 N/mm²
M
160
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation sont valables pour les fraises 215800, 215803, 215850, 215853 et 215870.
Pour ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.