{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Ramping; Fraisage par interpolation; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Filetage attachement M | M8 | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 29 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 30 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,32 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 10,85 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1003 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215870 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197193032 | |
Réf. fabricant | 215870 16/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90°, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
171,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
172,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
237,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Application de fraisage | Ramping; Fraisage par interpolation; Ramping | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | Dressage |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |