Fraise à dresser à 90°, Queue Weldon, ⌀ D / Zeff: 25/2mm

Réf.: 215860 25/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents effectif Zeff 2
Nombre de plaquettes 6
Profondeur de coupe max. ap max 28 mm
Longueur de col L1 52 mm
Longueur totale Ltot 110 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
Plaquette adaptée AP.. 1003
Jeu de vis pour plaquettes 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215860 25/2
EAN / GTIN 4045197133281
Réf. fabricant 215860 25/2

Description

Exécution:

Excellent enlèvement des copeaux, car utilisation de 2 ou 3 dents par rotation.

Utilisation:

Pour le fraisage par interpolation et le contournage.

Remarque(s):

Ne pas utiliser pour le fraisage en plongée oblique et par interpolation!
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à dresser à 90°, Queue Weldon, ⌀ D / Z<sub>eff</sub>: 25/2mm

Fraise à dresser à 90°, Queue Weldon, ⌀ D / Zeff: 25/2mm

Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
436,01 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
479,34 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
286,55 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
677,45 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de plaquettes 6 6 3 10
Longueur de col L1 52 mm 45 mm 50 mm 54 mm
Nombre de dents effectif Zeff 2 2 2 2
Type de queue Queue Weldon Queue Weldon Queue Weldon Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré
Profondeur de coupe max. ap max 28 mm 30 mm 19 mm 39 mm
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser