• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à dresser à 90°, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 14/1mm

Réf.: 215800 14/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 14 mm
Nombre de dents Z 1
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
Longueur de col L1 37 mm
Longueur totale Ltot 85 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
⌀ D3 11 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 25 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 26,8 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,55 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 9,25 mm
Plaquette adaptée AP.. 1003..
Jeu de vis pour plaquettes 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215800 14/1
EAN / GTIN 4045197702654
Réf. fabricant 215800 14/1

Description

Utilisation:

Utilisation universelle dans tous les matériaux.
  • Détourage et rainurage, copiage vers l’intérieur, interpolation hélicoïdale, fraisage-perçage par interpolation.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.
  • Remplacer les vis de serrage des plaquettes après une longue utilisation. Ne les utiliser que si elles sont bien graissées (p. ex. avec de la pâte au cuivre).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier