Fraise à chanfreiner avec alésage, pour plaquettes AP.., Angle γ: 40degré

Réf.: 215795 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle γ (degré) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plaquette adaptée AP.. 1003
Angle γ 40 degré
Type de queue avec alésage
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents effectif Zeff 3
Nombre de plaquettes 9
Longueur totale Ltot 52 mm
⌀ min. D 17 mm
⌀ max. D1 59 mm
Larg. de chanfrein possible b 19 mm
Long. de chanfrein l 27,5 mm
Hteur de chanfrein possible h 17,8 mm
⌀ fixation 22 mm
Avance par dent pour hmax 0,16 mm
Jeu de vis pour plaquettes 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215795 40
EAN / GTIN 4045197412911
Réf. fabricant 215795 40

Description

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.