APHT 160416ER-46, SP6519, Type: UNI

Réf.: 215773 UNI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    28,62 € / Unité
  • De 10 Unité
    23,85 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette APHT 160416ER-46
Type UNI
Rayon d'angle 1,6 mm
Nuance SP6519
Type d'outils Carbure
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215773 UNI
EAN / GTIN 4045197503619
Réf. fabricant 5665817

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
45
Fonte GG(G)
K
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

N’utiliser ces plaquettes qu’avec la vis 229908 (15 IP ; 5,0 Nm). En cas d’utilisation de plaquettes avec r ≥ 3,2 mm sur des porte-outils 215705, 215710, 215715 et 215717, l’assise doit être modifiée.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


APHT 160416ER-46, SP6519, Type: UNI

APHT 160416ER-46, SP6519, Type: UNI

Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
28,62 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
23,85 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 160 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
13,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
11,57 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
252 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
13,68 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
11,39 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rayon d'angle 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm
Code ISO plaquette APHT 160416ER-46 APMT 180516 TR APMT 133516 TR
Type d'outils Carbure Carbure Carbure
Nuance SP6519 HB7520 HB7520
Type UNI UNI UNI
Type de produit Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage