• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

APKT 1604PDER-43, SC3025, Type: GG

Réf.: 215768 GG
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    23,65 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,71 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
88 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette APKT 1604PDER-43
Type GG
Nuance SC3025
Type d'outils Carbure
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215768 GG
EAN / GTIN 4045197512253
Réf. fabricant 5657163
Manufacturer Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
280
à sec
 

Description

Remarque(s):

N’utiliser ces plaquettes qu’avec la vis 229908 (15 IP ; 5,0 Nm). En cas d’utilisation de plaquettes avec r ≥ 3,2 mm sur des porte-outils 215705, 215710, 215715 et 215717, l’assise doit être modifiée.