• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à dresser à 90° 50/5 mm

Réf.: 215717 50/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 50 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
Plaquette adaptée AP.. 16..
Jeu de vis pour plaquettes 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215717 50/5
EAN / GTIN 4062406394981
Réf. fabricant 215717 50/5

Description

Exécution:

Fraises à dresser avec pas différentiel pour fonctionnement très souple.
Sans arrosage interne.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.