{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | non | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur de col L1 | 50 mm | |
Longueur totale Ltot | 250 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 16.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215710 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197410597 | |
Réf. fabricant | 215710 32/3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |