APMT 060220 ER, HB7520, Type: ST900

Réf.: 215641 ST900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,86 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,72 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
154 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 060220 ER
Type ST900
Rayon d'angle 2 mm
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215641 ST900
EAN / GTIN 4045197673671
Réf. fabricant 215641 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
340
Acier < 750 N/mm²
P
300
Acier < 900 N/mm²
P
260
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.