• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre de précision

Réf.: 2155N-25
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2155N-25
EAN / GTIN 4000896127702
Réf. fabricant 2155N-25
Article hors catalogue L60140 3244

Description

Description:

  • Plage de mesure 0 – 25 mm
  • Bague de serrage et vis micrométrique à réglage fin
  • Tige filetée cachée à l'intérieur, rectifiée et trempée, réglable
  • Plaques isolantes
  • Espace de mesure équipé de métal dur
  • Gradation : 0,5 mm
    Lecture : 0,01 mm
  • Coffret en bois
  • DIN 863-3
  • Poids net (kg): 0.4 kg