{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur de col L1 | 70 mm | |
Longueur totale Ltot | 210 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 61 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,9 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,65 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 26,5 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1335.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215565 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409089 | |
Réf. fabricant | 215565 32/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut MTC, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 32/3mm
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
334,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
328,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Application de fraisage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | Dressage |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
⌀ dents DC | 32 mm | 32 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré |