Mètre à rubans ∙ 3000 mm x 16 mm

Réf.: 2154N-3
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2154N-3
EAN / GTIN 4000896143931
Réf. fabricant 2154N-3
Article hors catalogue L60140 416
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Norme européenne II
  • Attache-clip
  • Mètre-ruban extralarge assurant plus de rigidité
  • Peut être arrêté par un bouton coulissant avec protection anti-dérapante
  • Crochet (situé au bout du ruban) pour les mesurages intérieurs et extérieurs
  • Carter bimatière résistant aux chocs
  • Ressort de qualité assurant le retour automatique du mètre-ruban
  • Revêtement résistant assurant une protection contre la corrosion et l'usure
  • Double échelle de mesure (sur le bord supérieur et le bord inférieur)
  • Dimensions / longueur : 3000 mm x 16 mm
  • Poids net (kg): 0.17 kg