• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Niveau à bulle 80 cm

Réf.: 2154-80
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
Référence article 2154-80
EAN / GTIN 4000896246700
Réf. fabricant 2154-80
Article hors catalogue L60140 5731

Description

Description:

Utilisation :
Avec alésage pour une fixation ou transmission de marquages aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale
  • Niveau à bulle anodisé avec une précision de mesure élevée de 1 mm/m (0,057°)
  • Meilleure lisibilité au clair-obscur grâce à un liquide fluorescent dans la fiole
  • Haute précision de mesure à l'horizontale et à la verticale
  • Fioles résistantes en verre acrylique
  • Le montage des fioles indépendamment de la température permet des mesures de -20° C à +50° C
  • Liquide de fiole antistatique
  • Profilé en aluminium extrêmement résistant d'un poids de 590 g/m
  • Fiole en verre acrylique avec garantie d'étanchéité de 30 ans
  • Dimensions / longueur : 800 mm