APMT 133512 ER, HB8630, Type: INOX

Réf.: 215394 INOX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    13,68 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,39 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
684 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 133512 ER
Type INOX
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance HB8630
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215394 INOX
EAN / GTIN 4045197747624
Réf. fabricant 215394 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.