• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

APHT 133504 FR ALU

Réf.: 215314 ALU
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APHT 133504 FR
Type ALU
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PCD
Type d'outils PCD
Avance fz par dent 0,2 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215314 ALU
EAN / GTIN 4045197601162
Réf. fabricant 215314 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1500
Alu (à copeaux courts)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1000
CuZn
N
800
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette de fraisage PCD avec une arête de coupe.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.
ap max = 3,5 mm.