Enrouleur de tuyau à air comprimé

Réf.: 2153/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Enrouleurs de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2153/1
EAN / GTIN 4017976321530
Réf. fabricant 2153/1
Article hors catalogue L90070 262

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Kit de fixation enrouleur avec câble pour chariots multifonctions de largeur 600 mm. Revêtement époxy Bleu RAL 5007. Montage aisé au moyen d’attaches à fixer aux tubes. Longueur 20 m type NW 9. Verrouillable par cadenas (non fourni à la livraison). Pour modèle 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321

Caractéristique(s):

Longueur totale (mm): 600
Couleur: bleu
Remarques: pour chariots multifonctions de largeur 600 mm