Pointe détectrice

Réf.: 2152N-02
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
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2152N-02
EAN / GTIN 4000896204182
Réf. fabricant 2152N-02
Article hors catalogue L60140 5110

Description

Description:

Utilisation :
Détection des composants électroniques défectueux
  • Appareil pour contrôler les systèmes électriques et électroniques des véhicules automobiles
Pointe détectrice pour 2152N/3
  • 3 – 48 V
  • Affichage de la tension : LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V
  • Affichage de la polarité : LED pour pôle positif ou négatif,
    tension alternative avec LED s’allumant simultanément
  • Pointe détectrice, aiguille avec mécanisme coulissant,
  • En plus : pince crocodile et pointe détectrice à installer
  • Longueur de câble : 1300 mm