• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

APMT 180516 ER INOX

Réf.: 215283 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,44 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,86 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
704 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 180516 ER
Type INOX
Rayon d'angle 1,6 mm
Nuance HB8630
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,2 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215283 INOX
EAN / GTIN 4045197747761
Réf. fabricant 215283 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :