• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

APMT 180516 ER INOX

Réf.: 215251 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,44 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,86 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 180516 ER
Type INOX
Rayon d'angle 1,6 mm
Nuance HB7630
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,2 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215251 INOX
EAN / GTIN 4045197707857
Réf. fabricant 215251 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.