• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

APMT 180520 SR ST1400

Réf.: 215239 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,44 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,86 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
538 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 180520 SR
Type ST1400
Rayon d'angle 2 mm
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,25 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215239 ST1400
EAN / GTIN 4045197673497
Réf. fabricant 215239 ST1400

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
170
Acier < 1400 N/mm²
P
150
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :