Fraise à dresser à 90° 20/3 mm

Réf.: 215178 20/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 20 mm
    Nombre de dents Z 3
    Type de queue avec filetage
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Ramping
    Pas des arêtes de coupe différent
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    Profondeur de coupe max. ap max 2 mm
    Longueur totale Ltot 30 mm
    ⌀ D1 h6 10,5 mm
    ⌀ D2 17,7 mm
    Filetage attachement M M10
    Plaquette adaptée XNEX 040308
    Jeu de vis pour plaquettes 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215178 20/3
    EAN / GTIN 4062406570095
    Réf. fabricant 215178 20/3

    Description

    Exécution:

    Le système de fraisage pour un fraisage d’épaulement. La taille de plaquette compacte garantit une stabilité exceptionnelle avec un nombre d’arêtes de coupe très élevé - pour une productivité maximale.

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l’embout 674252 réf. 7IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Plaquettes