{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 74 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,9 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 31,95 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1805.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215160 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197349255 | |
Réf. fabricant | 215160 40/3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut MTC, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/3mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
223,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
329,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
316,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Application de fraisage | Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping | Dressage | Ramping; Ramping; Ramping |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | AP.. 1805.. | SO.. 1205.. | ZDHT 1505 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |