Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang 100/9 mm

Réf.: 215122 100/9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Power Tang
    ⌀ dents DC 100 mm
    Nombre de dents Z 9
    Type de queue avec alésage
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Dressage
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    Profondeur de coupe max. ap max 12 mm
    Longueur totale Ltot 50 mm
    ⌀ fixation 32 mm
    Plaquette adaptée LO.. 130708
    Jeu de vis pour plaquettes 219882 (15IP ; 3,0 Nm)
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215122 100/9
    EAN / GTIN 4045197861443
    Réf. fabricant 215122 100/9

    Description

    Exécution:

    Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel. Valeurs d’avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d’effort de coupe.

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "Power Tang" Afficher tout