• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

AN.U 120608, Type: ST900

Réf.: 215113 ST900
Remise
18,56 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    5,82 € 18,56 € / Unité
  • De 10 Unité
    4,85 € 15,47 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
648 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette AN.U 120608
Type ST900
Rayon d'angle 0,8 mm
Type d'outils Carbure
Tolérance K
Avance fz par dent 0,16 mm
Nuance HB9535
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215113 ST900
EAN / GTIN 4045197703149
Réf. fabricant 215113 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
230
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette à 4 arêtes double face, très stable.
La géométrie de plaquette exclusive permet d'éviter un affaiblissement des arêtes dû à l'alésage du passage de vis.

Données d'utilisation:

ap max = 12 mm.
ap = 10 mm (recommandation).

Attention:

Ne convient pas pour le fraisage de rainures pleines !

Remarque(s):

Dressage: Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 10 mm.