• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

AN.U 120604, Type: GG

Réf.: 215111 GG
Remise
18,56 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    5,70 € 18,56 € / Unité
  • De 10 Unité
    4,75 € 15,47 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 167 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette AN.U 120604
Type GG
Rayon d'angle 0,4 mm
Type d'outils Carbure
Tolérance K
Avance fz par dent 0,15 mm
Nuance HB9720
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215111 GG
EAN / GTIN 4045197703118
Réf. fabricant 215111 GG

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
240
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette à 4 arêtes double face, très stable.
La géométrie de plaquette exclusive permet d'éviter un affaiblissement des arêtes dû à l'alésage du passage de vis.

Données d'utilisation:

ap max = 12 mm.
ap = 10 mm (recommandation).

Attention:

Ne convient pas pour le fraisage de rainures pleines !

Remarque(s):

Dressage: Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 10 mm.