• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SOMT 09T304 TR, HB7515, Type: ST1400

Réf.: 215073 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,18 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,15 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
2 356 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT 09T304 TR
Type ST1400
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7515
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,12 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,97 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215073 ST1400
EAN / GTIN 4045197554437
Réf. fabricant 215073 ST1400

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
400
Acier < 750 N/mm²
P
280
Acier < 900 N/mm²
P
235
Acier < 1100 N/mm²
P
220
Acier < 1400 N/mm²
P
205
INOX < 900 N/mm²
M
290
INOX > 900 N/mm²
M
180
Fonte GG(G)
K
180
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes extrêmement robustessuivant les dimensions normalisées ISO, frittées et rectifiées avec précision. Grande dureté et résistance à l’usure grâce à la structure micrograin.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.