• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SOMT 09T304 TR, HB7525, Type: ST900

Réf.: 215069 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,18 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,15 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 991 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT 09T304 TR
Type ST900
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,14 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,97 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215069 ST900
EAN / GTIN 4045197554420
Réf. fabricant 215069 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
360
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
210
Acier < 1100 N/mm²
P
200
Acier < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
140
Fonte GG(G)
K
160
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes extrêmement robustessuivant les dimensions normalisées ISO, frittées et rectifiées avec précision. Grande dureté et résistance à l’usure grâce à la structure micrograin.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.