• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SOMT 09T304 FR Revêtement diamant ALU

Réf.: 215066 ALU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
149 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT 09T304 FR
Type ALU
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7810
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,13 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,97 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215066 ALU
EAN / GTIN 4045197555748
Réf. fabricant 215066 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
780
Alu (à copeaux courts)
N
780
Alu > 10% Si
N
780
Graphite, PRFV, PRFC
N
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes extrêmement robustessuivant les dimensions normalisées ISO, frittées et rectifiées avec précision. Grande dureté et résistance à l’usure grâce à la structure micrograin.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :