SOMT 083608 PDER, HB8630, Type: INOX

Réf.: 214937 INOX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,06 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,71 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
671 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT 083608 PDER
Type INOX
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB8630
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,15 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,6 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214937 INOX
EAN / GTIN 4045197747884
Réf. fabricant 214937 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

L'épaisseur de plaquette renforcée permet d'obtenir une géométrie de brise-copeaux pour une coupe positive et minimise la sensibilité à la rupture.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.