• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SOMT 083604 PDER INOX

Réf.: 214932 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,62 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,01 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
610 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT 083604 PDER
Type INOX
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7630
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,15 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,6 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214932 INOX
EAN / GTIN 4045197674739
Réf. fabricant 214932 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

L’épaisseur de plaquette renforcée permet d’obtenir une géométrie de brise-copeaux pour une coupe positive et minimise la sensibilité à la rupture.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.