• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SOMT 120508 PDER, CU7530, Type: ST500

Réf.: 214864 ST500

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,19 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,66 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
832 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT 120508 PDER
Type ST500
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CU7530
Type d'outils Cermet
Avance fz par dent 0,2 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 5,56 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214864 ST500
EAN / GTIN 4045197610652
Réf. fabricant 214864 ST500

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
270
Acier < 750 N/mm²
P
260
Acier < 900 N/mm²
P
210
INOX < 900 N/mm²
M
100
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d’usinage maximales. Protection contre l’usure grâce au revêtement ultra-moderne.
Cermet.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.