{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 10 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
Plaquette adaptée | SO.. 1205.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 214857 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197608819 | |
Réf. fabricant | 214857 40/3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI pas étroit, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/3mm
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
329,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
223,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
316,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Application de fraisage | Dressage | Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping | Ramping; Ramping; Ramping |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. | ZDHT 1505 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |