• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise grande avance HSI GARANT Softcut 42/3 mm

Réf.: 214848 42/3
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀D / Nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 3
  • Angle d'attaque κ: 15
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
⌀ dents DC 42 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 15 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 17,4 mm
Profondeur de coupe max. ap max 2,8 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 16 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 56,5 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 78,3 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,75 mm
Longueur de plongée oblique L pour αmax 15 mm
Plaquette adaptée SO.. 1205..
Jeu de vis pour plaquettes 219833 (15IP; 3Nm)
Type de produit fraise à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214848 42/3
EAN / GTIN 4067263117223
Réf. fabricant 214848 42/3

Description

Exécution:

Les plaquettes sont inclinées de 15° dans le porte-outils.

Utilisation:

Sélectionner la valeur Fz 0,8 mm.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,0 avec l’embout 674252 réf. 15IP.