SEHT 1204 AFFN Revêtement diamant, HB7810, Type: ALU

Réf.: 214351 ALU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    68,92 € / Unité
  • De 10 Unité
    57,43 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEHT 1204 AFFN
Type ALU
Nuance HB7810
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,24 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214351 ALU
EAN / GTIN 4045197555724
Réf. fabricant 214351 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
725
Alu (à copeaux courts)
N
650
Alu > 10% Si
N
480
Graphite, PRFV, PRFC
N
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.