SEKT 1204 AFTN INOX

Réf.: 214241 INOX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 903 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SEKT 1204 AFTN
    Type INOX
    Nuance HB7625
    Type d'outils HM
    Avance fz par dent 0,19 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Epaisseur plaquette E 4,76 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 214241 INOX
    EAN / GTIN 4067263095279
    Réf. fabricant 214241 INOX

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.