Massette BluGuard ∙ 280 mm

Réf.: 2142-3
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2142-3
    EAN / GTIN 4000896196241
    Réf. fabricant 2142-3
    Article hors catalogue L60140 4806

    Description

    Description:


    • Douille de protection du manche en acier – sécurité supplémentaire HAZET
      • Protection maximale en cas de rupture du manche après des coups ratés
      • Résistance maximale à la flexion grâce à une collerette de stabilisation continue autour du manche
      • La douille de protection du manche en acier HAZET garantit une protection maximale après des coups ratés
    • Manche en caryer
    • Avec douille de protection du manche
    • DIN 6475
    • Made In Germany
    • Dimensions / longueur : 280 mm
    • Poids net (kg): 1.72 kg